RHCF20-680 ハイパワーシリンダ (RHCF2~) SMC 27351046

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパワーシリンダ (RHCF2~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)680チューブ内径(Φmm)20注文コード27351046品番RHCF20-680
参考基準価格(税別)¥41,360販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。
高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。
XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付
水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする