曜日別特売
5号用 EBM 18-8 角型クリンプ目 焼アミ EBM(江部松商事) 27360753

EBM 18-8 角型クリンプ目 焼アミ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個外形寸法(mm)130×130注文コード27360753品番5号用
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
形状外形寸法(mm)130×130種別13cm網目Φ1.2×10目(クリンプ目)EBM品番3114100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-07
用途: 燻製作成時の網として
みはし医院医療・福祉・介護関連業

角缶 天切缶9Lを使った燻製を作っています。この時に中に使う網を丸形で使っていたのですが、時に斜めになって落ちてしまいます。このため角形の物を探しておりました。ステンレスで20cm角という物の中では安価な方で、満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする