曜日別特売
RHCL40-250-H7BWL ハイパワーシリンダ (RHCL40-2~) SMC 27363427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパワーシリンダ (RHCL40-2~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
250
注文コード
27363427
品番
RHCL40-250-H7BWL
参考基準価格(税別)¥62,590販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。
・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。
・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付
水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)

ストローク(mm)
250
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする