曜日別特売
- カムシェルフ可動 メッシュ キャンブロ 27376869

カムシェルフ可動 メッシュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
高さ(mm)1500
奥行(mm)460
幅(mm)1220
内容量1個注文コード27376869品番-
参考基準価格(税別)¥306,400販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

付属キャスター:プレミアムキャスターCSCTL×4

幅(mm)1220奥行(mm)460高さ(mm)1500寸法(mm)460×1220×H1500EBM品番8862411
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする