キャンブロ
カムシェルフ可動 メッシュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
高さ(mm)
890
1500
1700
1910
890
奥行(mm)
460
460
540
610
幅(mm)
1520
610
760
910
1070
1220
1380
1520
1820
全71種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27376957
品番
-
参考基準価格(税別)
¥327,600
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
付属キャスター:プレミアムキャスターCSCTL×4
幅(mm)
1520
奥行(mm)
460
高さ(mm)
890
寸法(mm)
460×1520×H890
EBM品番
8862644