キャンブロ
キャンブロ カムラック フル ステム用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
有効深さ(mm)
105
収容数
16
EBM品番
4139730
注文コード
27379023
品番
16S418
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
有効深さ・収容数・EBM品番
など
192
種類から選べます
他の種類を見る
有効深さ(mm)
105
EBM品番
4139730
収容数
16
仕切サイズ(mm)
111×111
外寸(mm)
504×504×H143
質量(kg)
2.21