キャンブロ
キャンブロ カムラック フル グラス用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
有効深さ(mm)
190
収容数
9
EBM品番
7074310
注文コード
27380798
品番
9G712
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
有効深さ・収容数・EBM品番
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
有効深さ(mm)
190
EBM品番
7074310
収容数
9
仕切サイズ(mm)
150×150
外寸(mm)
504×504×H225
質量(kg)
3.42