キャンブロ
キャンブロ カムラック フル グラス用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
有効深さ(mm)
231
収容数
16
EBM品番
7075020
注文コード
27381157
品番
16G918
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
有効深さ・収容数・EBM品番
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
有効深さ(mm)
231
EBM品番
7075020
収容数
16
仕切サイズ(mm)
111×111
外寸(mm)
504×504×H267
質量(kg)
4.37