※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャンブロ
キャンブロ カムラック ハーフ グラス用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
収容数
8
EBM品番
7081950
注文コード
27382715
品番
8HG918
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
有効深さ・収容数・EBM品番
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
有効深さ(mm)
231
EBM品番
7081950
収容数
8
仕切サイズ(mm)
105×113
外寸(mm)
504×254×H267
質量(kg)
3
色
クランベリー