レーバン
レーバン ステムウェアラック フルサイズ 16仕切
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
有効深さ(mm)
108
70
89
108
127
146
164
183
202
220
239
258
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27384273
品番
16-108-S
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
有効深さ(mm)
108
質量(kg)
2.3
仕切サイズ(mm)
112×112
収容数
16
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
502×502×H144
EBM品番
1001010