曜日別特売
H8-101-T レーバン グラスラック ハーフサイズ 8仕切 レーバン 27385183

レーバン グラスラック ハーフサイズ 8仕切

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個有効深さ(mm)101EBM品番1005800注文コード27385183品番H8-101-T
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
有効深さ(mm)101質量(kg)1.29外寸(mm)502×254×H123EBM品番1005800仕切サイズ(mm)106×114収容数8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする