曜日別特売
H17-147-T レーバン グラスラック ハーフサイズ 17仕切 レーバン 27385305

※使用例

レーバン グラスラック ハーフサイズ 17仕切

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個有効深さ(mm)147EBM品番1006800注文コード27385305品番H17-147-T
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
有効深さ(mm)147質量(kg)1.55外寸(mm)502×254×H169EBM品番1006800仕切サイズ(mm)74収容数17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする