※使用例
レーバン
レーバン ステムウェアラック ハーフサイズ 8仕切
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
有効深さ(mm)
167
75
120
147
167
193
212
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27385366
品番
H8-167-S
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
有効深さ(mm)
167
質量(kg)
1.46
外寸(mm)
502×254×H191
仕切サイズ(mm)
106×114
収容数
8
EBM品番
1007310