曜日別特売
H17-193-S レーバン ステムウェアラック ハーフサイズ 17仕切 レーバン 27385497

レーバン ステムウェアラック ハーフサイズ 17仕切

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
有効深さ(mm)193
内容量1個注文コード27385497品番H17-193-S
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
有効深さ(mm)193質量(kg)2.03外寸(mm)502×254×H215仕切サイズ(mm)74収容数17EBM品番1008600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする