曜日別特売
H1-75 レーバン オープンラック ハーフサイズ レーバン 27385549

※使用例

レーバン オープンラック ハーフサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
有効深さ(mm)75
内容量1個注文コード27385549品番H1-75
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
有効深さ(mm)75質量(kg)0.81内寸法(mm)オープン(462×214)外寸(mm)502×254×H102EBM品番1010010
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする