曜日別特売
MT-002 モザイクタイルシール アール 27395455

 

MT-002 モザイクタイルシール アール 27395455
MT-002 モザイクタイルシール アール 27395455

モザイクタイルシール

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
色(柄)クリアブルー
内容量1枚注文コード27395455品番MT-002
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

まるで本物みたいな貼るだけモザイクタイルシール。貼るだけで本格的なリフォームができちゃう。キッチン・浴室・洗面所に。好きなサイズにカットできるので小物にも。油汚れや水はねも拭き取れる

材質(シール)アルミ・エポキシ、(粘着剤)アクリル系粘着剤質量(g)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×376×1.2色(柄)クリアブルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする