曜日別特売
C-20 ものほしスタンド コスモス 積水樹脂 27397537

 

C-20 ものほしスタンド コスモス 積水樹脂 27397537
C-20 ものほしスタンド コスモス 積水樹脂 27397537

ものほしスタンド コスモス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード27397537品番C-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

コンパクトに使える2段式タイプです。ピンチハンガーは着脱式、取り外しても使えます。折りたたんでコンパクトに収納できます。

用途省スペースで便利なパラソルタイプものほしスタンド。材質(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(部品)PP樹脂、EVA樹脂、(金属部品)鉄(メッキ)ホワイト/ブルー質量(g)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×82×143
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする