曜日別特売

鋼板縦吊用クランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
使用荷重(t)
使用荷重(kg)
クランプ範囲(mm)
内容量1台注文コード27397676品番E-1(3~30)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥68,000

確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締付け機構)。
吊荷重による強力自動締付け機構。
吊荷重の2倍以上の力で締付ける。グリップ力は吊荷重に比例。
吊荷に無駄な傷をつけない。
高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム。
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。
吊荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。
取扱やすい大型吊環。
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ。

用途吊上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工。寸法H(mm)180寸法A(mm)34寸法F(mm)240~295寸法D(mm)50寸法E(mm)25寸法B(mm)45寸法C(mm)141本体質量(kg)4.3開口寸法(mm)3~30寸法I(mm)12寸法G(mm)35寸法R(mm)38最大使用荷重(t)1寸法W1(mm)51寸法W2(mm)30適合部材鋼板・型鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーター・クレーンビーム・パイプ等。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする