R-50S 防犯ミラー 半球ミラー STD(スタンダード) 信栄物産 27398324

 

R-50S 防犯ミラー 半球ミラー STD(スタンダード) 信栄物産 27398324
R-50S 防犯ミラー 半球ミラー STD(スタンダード) 信栄物産 27398324
R-50S 防犯ミラー 半球ミラー STD(スタンダード) 信栄物産 27398324

防犯ミラー 半球ミラー STD(スタンダード)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(kg)0.85
内容量1台注文コード27398324品番R-50S
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

あらゆる角度を一望に映せて、360°どの方向からでも人の動きが確認可能。超広角で鮮明に映し出します。ワイドで明るい鏡面は、インテリア感覚でご使用いただけます。

用途
工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。十字路の衝突防止はもちろん、ロッカーや陳列什器棚や店舗の死角解消に最適です。
付属品止め金具(クロームメッキ)4個入・カットパッキン付仕様石膏ボード用アンカー付質量(kg)0.85材質(ミラー)アクリル材質(取付金具)スチール(クロームメッキ)ミラー形状半球直径×高さ(mm)540×210曲面R(mm)300
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用は不可となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする