KX504W 電波掛時計 セイコー(SEIKO) 27399296

KX504W 電波掛時計 セイコー(SEIKO) 27399296
KX504W 電波掛時計 セイコー(SEIKO) 27399296
KX504W 電波掛時計 セイコー(SEIKO) 27399296

電波掛時計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード27399296品番KX504W
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

エレガントな薄型デザインの電波掛時計です。

機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、クイックスタート機能、石膏ボード用掛金具つき直径(Φmm)351材質プラスチック枠 (白パール塗装 光沢仕上げ)、前面:球面ガラス寸法(mm)30質量(kg)1.2表示方式アナログ電池リチウムボタン電池CR2450×1電池寿命約5年グリーン購入法適合電波時計
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする