曜日別特売
97S20 間仕切サイドポール【SGタイプ】 岡田装飾金物 27399314

 

97S20 間仕切サイドポール【SGタイプ】 岡田装飾金物 27399314
97S20 間仕切サイドポール【SGタイプ】 岡田装飾金物 27399314

間仕切サイドポール【SGタイプ】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
長さ(mm)2000
内容量1本注文コード27399314品番97S20
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。

用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果がアップします。適合SG長さ(mm)2000材質/仕上特殊アルミ(A6005C)長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.2MB)
注意
※SGレール、ランナーをご使用下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする