※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡田装飾金物
間仕切中間ポール【SGタイプ】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
長さ(mm)
3500
2000
2500
3000
3500
4000
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27399393
品番
97P35
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
特殊アルミ(A6005C)で強度抜群
用途
シートの間に取り付け、煽り等を抑える。
長さ(m)
3.5
仕様
ステンピアスビス付・ビス穴あき
適合
SG
長さ(mm)
3500
材質/仕上
特殊アルミ(A6005C)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※SGレール、ランナーをご使用下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。