曜日別特売
27T28 SG間仕切用ランナー 岡田装飾金物 27399454

27T28 SG間仕切用ランナー 岡田装飾金物 27399454
27T28 SG間仕切用ランナー 岡田装飾金物 27399454

SG間仕切用ランナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード27399454品番27T28
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ベアリング入で、100kgの荷重でも走行はスムーズです。

用途間仕切ポールを吊り下げる際に使用します。仕様ベアリング入適合SGトラスコ品番835-3599材質/仕上ステンレス許容荷重(kg)100kg質量(g)309径(Φmm)(コロ)30RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.2MB)
注意
※ポールにΦ6の穴をあけて取付けてください。

商品説明動画

ランナーの種類について
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする