CTNR4040R 宅配ボックス コンボ コンパクトタイプ Panasonic(パナソニック) 27399523

CTNR4040R 宅配ボックス コンボ コンパクトタイプ Panasonic(パナソニック) 27399523
CTNR4040R 宅配ボックス コンボ コンパクトタイプ Panasonic(パナソニック) 27399523

宅配ボックス コンボ コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
エイジングブラウン
勝手右開き
内容量1台注文コード27399523品番CTNR4040R
参考基準価格(税別)¥76,300販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。
荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。
時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。
受け取りの押印もコンボが代行。
特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×150×450投函タイプ前入れ前出しエイジングブラウン勝手右開きタイプコンパクト取付場所前出し収納の目安W340×D80×H360mm・5kgまで
注意
※印鑑はお客様ご自身でご用意いただき、本体にセットしてください(シャチハタ製ネーム9、外筒径Φ16.5mm×長さ65mm朱肉付印鑑)。
※押印は荷物1つに対し、1回となります。
※シリンダー錠は、前出しの場合は前扉、後出しの場合は後扉での操作となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする