岡田装飾金物
間仕切片開鍵掛
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
27399689
品番
90T39
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
間仕切ポールに簡単に取り付け可能な鍵掛けです。
用途
片開きのサイドポールのロック用。
仕様
ステン固定ネジ付
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
69
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(0.2MB)
注意
※片開用枠をご使用ください。