曜日別特売
25T38 D40ステン間仕切用壁付ソケットN 岡田装飾金物 27400188

25T38 D40ステン間仕切用壁付ソケットN 岡田装飾金物 27400188
25T38 D40ステン間仕切用壁付ソケットN 岡田装飾金物 27400188

D40ステン間仕切用壁付ソケットN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード27400188品番25T38
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

施工性を考えた設計、各部材の取付が簡単に行えます。作業効率抜群!
シートの取付は、ポール(所定ピッチでビス穴あき)で挟み付属のピアスビスを揉むだけ。
中間ポールは中央にシートが納まります。召し合わせ部が波状でずれずにピッタリ面がそろいます。
31.5×33mmのスマートなサイドポール

適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)53RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※サイドポールがレールの端まで動かせます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする