曜日別特売
15T63P D40ローレットジョイント 岡田装飾金物 27400233

D40ローレットジョイント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1組(2本)
内容量1組(2本)注文コード27400233品番15T63P
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

レールの穴に差込みレールを繋ぎます。

用途レールの連結に使用適合D40材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ジョイント部1ヶ所に2本使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする