15Y82 クリップ付大型伸縮吊棒(D30・ベンダー兼用) 岡田装飾金物 27400319

15Y82 クリップ付大型伸縮吊棒(D30・ベンダー兼用) 岡田装飾金物 27400319
15Y82 クリップ付大型伸縮吊棒(D30・ベンダー兼用) 岡田装飾金物 27400319

クリップ付大型伸縮吊棒(D30・ベンダー兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法H(mm)700
内容量1本注文コード27400319品番15Y82
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。

用途レールをH鋼から吊り下げる際に使用します。寸法H(mm)700仕様固定ネジ・フランジナット付材質/仕上スチール/ユニクロ伸縮範囲(mm)400~700適合フランジ厚(mm)3~16mmRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※爪を取り付ける固定ネジとフランジナット付です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする