曜日別特売
15T75 引分紐(太さ4.5mm) 岡田装飾金物 27400443

引分紐(太さ4.5mm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個(11m)
1個(11m)
1本(1m)
1個(2m)
1個(3m)
1個(4m)
1個(5m)
1個(6m)
1個(7m)
1個(8m)
1個(9m)
1個(10m)
1個(12m)
1個(13m)
1個(14m)
1個(15m)
1個(16m)
1個(17m)
1個(18m)
1個(19m)
1個(20m)
1個(21m)
1個(22m)
1個(23m)
1個(24m)
1個(25m)
1個(26m)
1個(27m)
1個(28m)
1個(29m)
1個(30m)
1個(31m)
1個(32m)
1個(33m)
1個(34m)
1個(35m)
1個(36m)
1個(37m)
1個(38m)
1個(39m)
1個(40m)
1個(41m)
1個(42m)
1個(43m)
1個(44m)
1個(45m)
1個(46m)
1個(47m)
1個(48m)
1個(49m)
1個(50m)
内容量1個(11m)注文コード27400443品番15T75
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質/仕上ポリエステル質量(g)10長さ(m)11太さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※外部使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする