岡田装飾金物
ベンダーベアリング入複車ランナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27401003
品番
19T29
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ベアリング入、厚みをもたせた枠を使用、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
適合
ベンダー
寸法(mm)
カン下:32.5
材質/仕上
樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)
30kg
質量(g)
169
RoHS指令(10物質対応)
対応