岡田装飾金物
D25レール
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
寸法(m)
3
2
3
4
レール長さ(mm)
3000
2000
3000
4000
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27401177
品番
9L30-AS
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途
工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
寸法(m)
3
適合
D25
材質/仕上
アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
許容荷重(kg)
15kg
レール長さ(mm)
3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ランナー、キャップストップ、ブラケットは別売です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
D25レール
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった