曜日別特売
9T61 D25ジョイント 岡田装飾金物 27401335

9T61 D25ジョイント 岡田装飾金物 27401335
9T61 D25ジョイント 岡田装飾金物 27401335

D25ジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27401335品番9T61
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

レール内部に挿入し、強度を持たせジョイントします。

用途
レールの連結に使用
適合D25材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.5MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする