曜日別特売
BM3-10M-1 ゲージブロック Mitutoyo(ミツトヨ) 27401587

ゲージブロック

(1件のレビュー)
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台注文コード27401587品番BM3-10M-1
参考基準価格(税別)¥90,100販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検セット内容(mm)2.5、5.1、7.7、10.3、12.9、15、17.6、20.2、22.8、25ミツトヨ品番516-157付属品オプチカルパラレル(JIS1級、12mm)×1種別セラミックス製シリーズ516等級1級
注意
※品番に(校正企業実施JCSS校正証明書付)を含む型式の製品は外部校正企業で検査校正を行いJCSS校正証明書を発行後同梱して出荷致します。
※ご発注後のキャンセル・返品は不可となりますのでご了承下さい。
※ご発注時は校正証明書に記載する宛名と正式住所をご指示宜しくお願い致します。

※校正証明書付きの商品は全てWEB注文限定となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57658825
2023-05-31
用途: 校正作業
製造業

物がよくて使いやすかったです!!
高品質ならではだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする