12T32 D30クリッパー付キャップストップ 岡田装飾金物 27401633

12T32 D30クリッパー付キャップストップ 岡田装飾金物 27401633
12T32 D30クリッパー付キャップストップ 岡田装飾金物 27401633

D30クリッパー付キャップストップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード27401633品番12T32
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

クリップにシートを挟んで吊ることができます。

用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする