岡田装飾金物
CWテンバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1本(4m)
注文コード
27402525
品番
81L46
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
シート生地のハトメ加工、からげロープが不要です。
用途
シートを天井や壁に取り付ける際に使用します。
長さ(mm)
4000
材質/仕上
アルミ
質量(g)
1176
長さ(m)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。