岡田装飾金物
OSケダー 12Φ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
27402568
品番
81T65
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
片側に生地を縫製又は溶着で取付け、もう片側は間仕切ポール、テンバー等に差込みます。
用途
シートに取り付け、テントバーに差し込む。
材質/仕上
ホワイト
色
ホワイト
質量(g)
243
長さ(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応