岡田装飾金物
アルミフラットバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
厚さ(mm)
2
2
3
4
辺(mm)
10
15
25
30
35
40
50
20
材質/仕上
アルミ
アルミ/アルマイト仕上
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27402629
品番
89L40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
材質
アルミ
仕上
アルマイト(つやなし)
厚さ(mm)
2
長さ(m)
4
辺(mm)
10
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません