岡田装飾金物
アルミ不等辺アングル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
厚さ(mm)
1.5
1.5
2
3
A×B(mm)
10×15
10×15
10×20
10×30
15×20
15×25
15×30
15×45
10×50
15×35
15×40
20×25
20×30
20×40
20×50
25×50
25×30
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27403496
品番
89B41
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
長さ(m)
4
厚さ(mm)
1.5
A×B(mm)
10×15
長さ(mm)
4000
材質/仕上
アルミ/アルマイト仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。