曜日別特売
89B66 アルミ不等辺アングル 岡田装飾金物 27403636

89B66 アルミ不等辺アングル 岡田装飾金物 27403636
89B66 アルミ不等辺アングル 岡田装飾金物 27403636

アルミ不等辺アングル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
厚さ(mm)2
A×B(mm)15×35
内容量1本注文コード27403636品番89B66
参考基準価格(税別)¥7,650販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
長さ(m)4厚さ(mm)2A×B(mm)15×35長さ(mm)4000材質/仕上アルミ/アルマイト仕上RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27403539
2019-12-20
用途: 建築工事

現場着 助かりました。できれば長さが短いものも準備してもらうとなお助かります。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする