※着用例

- ポリエステル手袋 指先コーティング モノタロウ 27403907 - ポリエステル手袋 指先コーティング モノタロウ 27403907 - ポリエステル手袋 指先コーティング モノタロウ 27403907 - ポリエステル手袋 指先コーティング モノタロウ 27403907

ポリエステル手袋 指先コーティング

(29件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(12双) 注文コード27403907 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステル製で精密作業手袋より目が粗い13ゲージタイプになります。
ポリエステル製で縮みにくく、型崩れしにくいです。
フィット性も良く安価にお使いいただける手袋です。
指先にポリウレタンコーティングしており、細かなものを掴みやすく、耐久性もあります。

サイズS 全長(cm)約20 コーティング指先コーティング 材質(繊維部)ポリエステル 用途軽作業や精密作業用 入数(双)12 中指長(cm)約7 材質(樹脂部)ポリウレタン 手の平幅(cm)約8 色(手首部)ホワイト ゲージ数13
注意
※伸縮素材により、寸法表示と実寸では異なる場合があります。
※アレルギー反応などにより、体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※熱いものには触れないでください。
※回転部分を伴う機械作業等ではご使用にならないでください。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※保管は直射日光を避けて保管してください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には使用しないでください。
※家庭用洗浄剤、洗剤、漂白剤、油等が着いた場合は使用後よく洗い落としてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27403907 - 16412052 BSC-SM110-S すべり止め手袋(指先コートタイプ) ブラストン すべり止め手袋(指先コートタイプ) ブラストン 1セット(10双) 1,998 税込2,198 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27403907 - 28774246 - 作業手袋 ポリエステル 指先コーティング モノタロウ 作業手袋 ポリエステル 指先コーティング モノタロウ 1袋(12双) 869 税込956 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27403898
2023-08-31
用途:
機械組立作業など
製造業

女性職員の手が小さいのでこの製品はフィットして気に入ってます

対象商品:
27403916
2023-03-30
用途:
電気軽作業用

価格も安く品質も良くいつも愛用させていただいてます。白い手袋で作業する事で清潔感もアップして良いです!

対象商品:
27403925
2023-06-29
用途:
組立作業、焼付塗装品の仕分け

指先がしっかりしており、使い易い。お値段がお手頃。

対象商品:
27403916
2023-06-14
用途:
基板半田修正
株式会社トライテック 様 (製造業)

値段も安く作業性が良い
ただ手袋のニオイが気になるところ

対象商品:
27403916
2022-03-20
用途:
食品加工時
仲の屋糀店 様 (卸売・小売業)

手にフィットして使いやすく、指先がコーティングされているのでとても良いです。

対象商品:
27403907
2022-05-27
用途:
機械加工
中央油圧工業株式会社 様

指先のコーティングの部分が第二間接辺りまで、あると良い。

手首の部分がもう少し長いとうれしい。

1人が参考にしています
対象商品:
27403925
2022-01-24
用途:
精密部品製造

指先のみ、コーティングなので、使いやすい。
仕事でかなり消費するので、安いので助かる。

対象商品:
27403925
2022-09-28
用途:
クリーンルーム作業時
建設業・工事業

手にフィットして作業がしやすいです。安価なのも助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする