曜日別特売
EAV-679 ENJOY EAV-679 美スラッとSuits Pure ベスト カーシーカシマ 27411205

ENJOY EAV-679 美スラッとSuits Pure ベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード27411205品番EAV-679
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,000

美スラッとSuits Pure
知的な魅力を引き出す、繊細な色と柄。痩せて見えるパーズアイを追求し、ミックス感を持ちながらも、繊細ですっきりとした織り柄とカラーが特徴。高品質素材「トレヴィラ」の糸と組み合わせることで、柔らかで女性らしい質感を実現しました。ナチュラルなストレッチ感、お手入れの手軽さもうれしいENJOYオリジナル素材です。
ブルーの裏地と艶のあるボタンでクラス感アップ。裏地は、爽やかなブルー。
ボタンは、艶感のある素材を選び落ち着きと上品な女らしさを演出しています。
スカーフループ
スカーフをループに通すだけできれいな形が完成。首に巻かないので快適。
Wネームループ付き胸ポケット
名札を付ける位置が選べる、2つのループ付き。ポケット内側は。補強布で耐久性のある仕様に。
大容量ポケット
スマートフォンもすっぽり入る大きめサイズ。
背ベルト
シルエット調整が可能なリボン型ベルト。
花びらスリットデザイン
ポケット口や裾に、花びらモチーフのスリットを施したカットワークデザイン。

ネイビーサイズ13号胸囲(cm)96肩幅(cm)34着丈(cm)53仕様ナチュラルストレッチ、マルチポケット、調整ベルト、スカーフループ、ネームループ、イージーケア、ホームクリーニング、オールシーズン混率(%)ポリエステル60・ウール40素材スマートバーズアイ色番2性別女性用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27411205EAV-67927407793EAV-637EAV-679 ENJOY EAV-637 Air swing Suits 1Story ベスト カーシーカシマ 27407793ENJOY EAV-637 Air swing Suits 1Story ベストカーシーカシマ1着
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする