曜日別特売
EAV-684 ENJOY EAV-684 TWEEDY CHECK ベスト カーシーカシマ 27411993

ENJOY EAV-684 TWEEDY CHECK ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブルーチェック
サイズ7号
内容量1着注文コード27411993品番EAV-684
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ツイード調の素材感を、明るいカラーで表現したチェック。
3種類の特殊糸で、ウールツイードのような複雑なニュアンスとソフトなふくらみ感を表現。ホームクリーニング可能なENJOYオリジナル素材です。
ストラップストッパー
裏側についているスナップ付きテープをで、カードホルダーやPHSが胸元でぶらつくのを防止。
スカーフループ
スカーフをループに通すだけできれいな形が完成。首に巻かないので快適。
背ベルト
シルエット調整が可能なリボン型ベルト。
ハートモチーフのポケット
ハート型のカーブを描く、こだわりのデザイン。パイピングとタックが大人のかわいらしさを表現。
Wネームループ
名札を付ける位置が選べる、2つのループ付き。
PHS対応の補強胸ポケット
PHSがきれいに収まり、出し入れもラクラク。内側は耐久性を考慮した補強布仕様。
大容量ポケット(Wポケット)
スマートフォンも入る大容量。いろいろなものを仕分けして収納できる、二重構造。

ブルーチェックサイズ7号胸囲(cm)86肩幅(cm)31着丈(cm)50仕様マルチポケット、調節ベルト、スカーフループ、ストラップストッパー、イージーケア、ホームクリーニング、オールシーズン対応混率(%)ポリエステル95・レーヨン5素材ツイーディーチェック色番66性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする