LKT-P15W レーザー距離計タジマP15 タジマツール(TJMデザイン) 27416123

 

LKT-P15W レーザー距離計タジマP15 タジマツール(TJMデザイン) 27416123
LKT-P15W レーザー距離計タジマP15 タジマツール(TJMデザイン) 27416123
LKT-P15W レーザー距離計タジマP15 タジマツール(TJMデザイン) 27416123
LKT-P15W レーザー距離計タジマP15 タジマツール(TJMデザイン) 27416123
LKT-P15W レーザー距離計タジマP15 タジマツール(TJMデザイン) 27416123
LKT-P15W レーザー距離計タジマP15 タジマツール(TJMデザイン) 27416123
LKT-P15W レーザー距離計タジマP15 タジマツール(TJMデザイン) 27416123
LKT-P15W レーザー距離計タジマP15 タジマツール(TJMデザイン) 27416123

レーザー距離計タジマP15

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
内容量1個注文コード27416123品番LKT-P15W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900

マーカーサイズの距離計

用途距離測定用レーザー距離計ホワイト使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)縦147×横23×奥23規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品本体質量(g)37波長(nm)620-690測定範囲(m)0.5~15最小表示値1mm防塵防水性能IP40レーザー安全基準クラス2測定精度(mm)±3.0
注意
※検査成績書付はキャンセル不可です。
※検査成績書付き商品について、検査成績書はメーカによる自主検査となります

商品説明動画

【TAJIMA】レーザー距離計 Pシリーズ
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27416148
2025-10-01
用途: 家具制作、正確な寸法測るため。
福田製造業

50センチで2ミリから2.5ミリの誤差が出る為、つかえません。

1が参考にしています
対象商品 : 27416157
2022-09-20
用途: 部屋の内寸の測定
教育・研究機関

測定している場所に赤い光がしっかり見えて使いやすいです。電源を切る時も測定ボタンを長押しするので、赤い光が出ます。うっかり人に向けないよう気を付けようと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 27416157
2022-09-03
用途: 現場調査の時
サービス業

室内専用って書いてた。光が弱いってことかな?外を測ることはそれほど多くないのでこれで十分です。かさばらなくて持ち運びに便利。

対象商品 : 27416139
2020-11-17
用途: 見積りの施工面積を出すとき
サービス業

小さいので常時持っていても邪魔にならない。何色もあるので、担当別に色違いにしている。

対象商品 : 27416148
2019-08-20
用途: 新規設備導入時の高度測定、干渉確認等
製造業

シンプルに高度を測定する場合など、多くの機能を用いない用途では小型、ワンタッチボタンで非常に便利です。この価格帯でのパフォーマンスとしては最高だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 27416139
2019-07-05
用途: 測定精度3ミリ
アサクラハウス&モアビルド建設業・工事業

品物が届いてから測定精度が3ミリと言うことが分かった 購入する段階では一切触れていない
携帯性の良さはある タジマツールなので多分頑丈だろう 目立つ黄色を選びました

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする