IDEC(和泉電気)
Φ30 TWNDシリーズ 押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
接点構成
2b
2b
1a1b
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27418223
品番
ABD8PN02NY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
パネルへの取付強度が要求される用途や北米向け機械などに最適な、亜鉛ダイカストタイプ
接点構成
2b
形状
一体形
保護構造
IP65
端子形状
ねじ(M3.5)
ボタン色
黄
取付穴径(Φmm)
30
操作
ヘビー
接点材質
銀接点
操作方式
押ボタンスイッチ