IDEC(和泉電気)
TWシリーズ パイロットライト
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
27418248
品番
APW1246DPW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。
定格電圧
(照光部)AC230/240V
形状
一体形
種類
表示灯
保護構造
IP65
レンズ形状
平形
端子形状
ねじ
ボタン色
ピュアホワイト
照光種別
LED照光
取付穴径(Φmm)
22
照光形状
丸形