IDEC(和泉電気)
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
接点構成
1a1b
2b
1a1b
2a2b
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27418476
品番
ASN3K11NB-303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
動作方式
各位置停止
接点構成
1a1b
取付穴径(Φmm)
30
ノッチ数
3
ノッチ角度(°)
45
形状
一体形
保護構造
IP65
端子形状
ねじ(M3.5)
操作
ヘビー
接点材質
銀接点
操作部形状
鍵操作形
操作方式
セレクタスイッチ