GD-731 セーフティーシューズ GDジャパン 27421958

GD-731 セーフティーシューズ GDジャパン 27421958
GD-731 セーフティーシューズ GDジャパン 27421958
GD-731 セーフティーシューズ GDジャパン 27421958
GD-731 セーフティーシューズ GDジャパン 27421958

セーフティーシューズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
ブラウン
内容量1足注文コード27421958品番GD-731
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

カジュアルで作業服とのコーディネイトがし易いスニーカーになります。
長時間の使用でも足が痛くなりにくいよう、履き口部にインナースポンジを多く入れております。

用途軽作業・室内作業・倉庫作業などサイズ(cm)24.5足幅3Eブラウン形状ローカット材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)TPR標準質量(g/片足)約420g(26.0cm)材質(先芯)鋼製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする