SG1803-60 スーパーグリーン ニューレジストン 27423525

 

SG1803-60 スーパーグリーン ニューレジストン 27423525
SG1803-60 スーパーグリーン ニューレジストン 27423525

スーパーグリーン

(50件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10枚)粒度#60注文コード27423525品番SG1803-60
参考基準価格(税別)¥8,910販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

鋼材の種類を選ばないオールマイティ砥石
軽研削・研磨用フレキシブル砥石
ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。
鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。
目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。
汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。
ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。

用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業粒度#60トラスコ品番452-2010質量(g)171タイプ軽研削・研磨用最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600シリーズスーパーグリーン最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)砥石寸法(mm)厚さ3適合材ステンレス外径(mm)180穴径(mm)22

商品説明動画

ニューレジストン【鋼材の種類を選ばないオールマイティ砥石】スーパーグリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-18
用途: 機械修理作業時
佐藤機械工業サービス業

いつもこのニューレジストンさんのスーパーグリーンを使用しています。
他の赤砥石や黒砥石より研磨作業が楽で耐久性も少し良いです。

1が参考にしています
2025-07-07
用途: 溶接後の仕上げ
SK-BASE建設業・工事業

うちでは表面処理に使用してます。耐久性はあまりよくないかな

2025-06-10
用途: 溶接ビートや金属の重切削
製造業

何年も同じ番手を使用しているが、最近の物は消耗が早いです。

対象商品 : 02301013
2023-02-21
用途: 機械のメンテナンス

品質、コスパ共に問題なく使用できてリピ買いしてます。

1が参考にしています
対象商品 : 86136172
2023-04-14
用途: ステンレス研磨
フィルテック株式会社

ステンレスのバリ取りように使用、削りやすく持ちがよい。

対象商品 : 69301803
2023-01-10
用途: sus削りなど

使い勝手も問題ない。切れがいい、楽に作業したいので助かる。

1が参考にしています
対象商品 : 02300952
2021-11-22
用途: 金属加工工場での研磨等に
製造業

以前からスーパーグリーンを使用しておりました。昔は厚さ4mmがあったのですが、現在は3mmになったのでしょうか、、、。問題なく使用しています。

対象商品 : 69301846
2022-08-19
用途: 現場作業用
株式会社田島製作所

研磨に使用している消耗品です。とても使いやすくリピートしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする