マイゾックス
ホイールメジャー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
1台
1個
車輪径(Φmm)
190
190
96
測定範囲
10cm~10km
10cm~10km
1cm~1km
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27423534
品番
MG-200
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
一人で簡単に距離を測定。工事現場や各種調査に。
車輪径(Φmm)
190
測定範囲
10cm~10km
仕様
カウンター位置:手元
質量(g)
1.2
全長(cm)
全縮時:50、全伸時:100
測定誤差
±1%
測定桁数
5桁
マイゾックスコード
222303