アルインコ
エクササイズフロアマットmini
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
27431329
品番
EXP100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
健康器具用のフロアマット。バイクやステッパーなどの使用に重宝。
静音性や床面の保護、衝撃の吸収、滑り止め効果に。収納に便利なマジックテープ付き。
用途
エクササイズマット、ヨガマット、フロアマットとして。
材質
PVC
質量(kg)
1.2
色
ブラック
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
700×1000×6